- 吸音・防音マット モノタロウ 13469367 - 吸音・防音マット モノタロウ 13469367

吸音・防音マット

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 13469367 品番 -
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。
音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。
素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。
廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。
万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。

枚数2枚 長さ(mm)910 幅(mm)910 厚さ(mm)50 質量(kg/枚)約1.24 密度(kg/m3)30 吸音性能0.78(500Hz) 用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。 材質PET 白系 ホルムアルデヒド等級対象外
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※本製品は防音建材の吸音性能を発揮させる吸音材です。断熱材ではありません。
※本製品は可燃物です。廃棄される場合は、各市町村の廃棄方法に従ってください。
※本製品を切断する場合は、はさみ(裁ちばさみ等)をお使いください。カッターナイフでは切断困難です。
※木下地(柱・間柱、根太、胴縁等)を455mm間隔としてください。木下地の間に本製品を押し込んでください。本製品を介して木下地材にステープル(肩幅12mm、足長13mm程度)を約150mmピッチ間隔で止め付けてください。
※床下(根太)に施工する場合は、100mm間隔程度で受材を入れてください。
※本材料は防音室専用の吸音材です。自己消化性の材料ではありますが、不燃材料ではありません。防火・耐火構造等には使用できませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
既存トイレの内壁に使用
建設業・工事業

内壁表面に鋲で固定して使用したところ、水を流す音が聞こえにくくなった。

1人が参考にしています
2025-06-15
用途:
作業所の窓部分へ施工
プレミアム ギター スクエア 様

加工性もよく吸音は期待以上。
頼りなさがなくしっかりしている。

2024-09-13
用途:
太鼓現象の抑制
サービス業

ガラスと壁、壁の間の太鼓現象を抑制するため、グラスウールの代用として使用。最後に刻めば一般ごみとして廃棄できるため採用。表示価格とは別に数量1ごとに特別運賃が発生する点に注意。

6人が参考にしています
対象商品:
53099848
2024-08-06
用途:
倉庫内防音

OEMでとにかく安かったので購入。
防音(吸音)効果は十分に期待できます。

対象商品:
53099848
2023-09-22
用途:
断熱防音工事

数年ぶりに購入
以前購入時とくらべ1000円以上は高くなってますこれが☆3の理由。
気軽に買いにくいです。
中身は劣化はしてないと思います。(有名メーカーのは薄くなったと言う話を聞いたことがあります)
ただ、梱包は改善されたようで、ビニールが破けて中身が飛び出していると言うことはありませんでした。が、それは今回たまたまかも知れません。

具体的な使用に関して(あくまで個人でやっていることで建築上誤りがあるかも知れません)
防炎製でないので壁の中は怖いので、壁の上から木材プラダンと組み合わせて貼り付けてます。コンセント部分は開口。

現在、上からプラダン、隙間テープなどで隙間は確実に塞ぐようにしてます。
隙間が空いていると虫の巣になったりするからです。
去年Gさんが・・・。

防音効果は微妙ですが
おそらく響きを押さえるのでカラオケなどよそに迷惑をかけるのを防止する効果は大きいと思いますが、外部からの音に悩まれている方にはむいてないと思います(個人的な感想)。
効果は0ではありませんが、例えば窓を石膏ボートで埋めた方が費用的にも良いと思います。

断熱効果はかなり高いと思います。
冷暖房費と材料費を考えると・・・微妙なところです。

このレビューする前に、数年使用した部位を外して見てみましたがカビなどはありませんでした、ただこれは環境、気候によるので確実には言えません。
ちなみにこちらは九州です。

1人が参考にしています
2023-03-25
用途:
出窓の防音

大建工業の製品のOEMですね。
出窓からの音の侵入が酷いのでこいつで完全に埋めて、上から455Hのモノタロウモデルで密閉したら殆ど気にならなくなりました。
コスパと性能を最重視するなら石膏ボードを使用した中空構造の防音壁がいいんでしょうけど、狭い賃貸では現実的ではないので壁→遮音シート→吸音材のコンボで我慢してます。
これでも体感出来るくらいには静かになります。

4人が参考にしています
対象商品:
53099848
2022-08-01
用途:
断熱、防音処理
その他業種

購入2回目です。
前回購入時から改良が加えられて材質が硬めになったと感じました。
6枚入りで同様の他商品と比べコスパ良く、
自宅の一部の窓に敷き詰めていますが、採光も取れ(部屋は大分暗めにはなる。)
断熱、遮音効果あります。
特に断熱効果が有り、熱気と冷気を遮断してくれます。
残念なのは特別送料がかかり、その分、お値段が高くなるくらいです。
(前回購入時は特別送料はなかった)

1人が参考にしています
対象商品:
53099848
2020-08-20
用途:
部屋の吸音
その他業種

安いのにしっかりした素材感で、吸音効果もそれなりにある感じした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は接着剤は付いていますか。
回答:
接着剤は付いておりません。
2024-06-04
質問:
国内建材メーカーとのタイアップ商品とありますが、どちらのメーカーでしょうか。
回答:
モノタロウブランド商品につきましては、メーカー、製造元等は開示しておりません。
2024-06-04
質問:
希望のサイズをオーダーで注文することはできますか。
回答:
商品ページのサイズのみの取り扱いになります。
オーダーはお受けしておりません。
2024-06-04

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする