- 野菜用有機液肥1号 大平物産 13469647

- 野菜用有機液肥1号 大平物産 13469647
- 野菜用有機液肥1号 大平物産 13469647
- 野菜用有機液肥1号 大平物産 13469647

野菜用有機液肥1号

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個(20kg)注文コード13469647品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

幅広い作物に使用できる液体肥料です。
速効性の成分と有機質原料のCSLを配合した野菜専用の有機入り液肥です。
CSL…CSLとはトウモロコシ浸漬液を濃縮したものです。アミノ酸やタンパク質、糖類を多く含み、作物を元気に育てる効果が期待できます。

用途
水で薄めて使う野菜用の液体肥料
成分(チッソN-リン酸P-カリK)10%-5%-5%番号登録:生第106233号希釈倍率ハウス等の施設園芸:300倍以上、露地作物:200倍以上、葉面散布:800倍以上適合作物野菜
関連資料:(0.44MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※強いアルカリ資材とは混合しないで下さい。
※取扱には保護眼鏡・マスク・手袋等を着用し、施肥作業後は、洗顔やうがいをして皮膚への付着物を洗い流して下さい。万一目に入った場合は、十分に水洗いし、念のため医師の診断を受けて下さい。
※万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の手当てを受けて下さい。
※お子様の手の届かない所に保管して下さい。
※直射日光を避け冷暗所で保管して下さい。
※極端に温度が高い所や低い所に保管すると結晶が発生する可能性がありますので、保管場所や使用する際に注意して下さい。
※荷崩れが起こらないように、保管して下さい。
※「石灰硫黄合剤」と混合すると、有毒ガスが発生する恐れがあり、危険ですから混用は行わないこと。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき980/税込1,078
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする