RDX SPORTS
RDX SPORTSの 健康器具・機器
RDX SPORTSの エクササイズ用品
KARAシリーズ パンチングミット 両手入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットゴールド
注文コード
13470216
品番
RDX586
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性の高いマヤハイドレザーを使用。パンチを受ける面が湾曲しているためパンチを包み込むように受ける事が出来、受け手の負担も少なくなります。
用途
ボクシング用品
材質
マヤハイドレザー・炭素繊維・ゲルパッド
色
マットゴールド
厚さ(cm)
パッド:約4
寸法(幅W×高さH)(cm)
(最大)約19×23.5