長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13470934 品番 131-12-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服 ネイビー サイズS 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)157-162(参考) 股下(cm)72 ウエスト(cm)80-90 肩幅(cm)46 袖丈(cm)54 着丈(cm)46 バスト(cm)110 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする