GRACE ENGINEER’S
GRACE ENGINEER’Sの ワーキングウェア
GRACE ENGINEER’Sの つなぎ
GRACE ENGINEER’Sの オールシーズン つなぎ
長袖つなぎ服
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
M
注文コード
13470950
品番
131-12-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。
種別
長袖ツナギ服
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
身長(cm)
162-167(参考)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84-94
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
48
バスト(cm)
114
袖丈
長袖