長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード13470986 品番131-12-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服 ネイビー サイズ4L 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)182-187(参考) 股下(cm)82 ウエスト(cm)182-187 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)56 バスト(cm)135 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする