※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13471074 品番 620-01-5L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服 ホワイト サイズ5L 混率(%)綿100 身長(cm)187-192(参考) 股下(cm)84 ウエスト(cm)118-128 肩幅(cm)58 袖丈(cm)66 着丈(cm)58 バスト(cm)145 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする