※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖つなぎ服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13471099 品番 620-03-S
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

機能性・耐久性を追求。コストパフォーマンスに優れた定番モデル。

種別長袖ツナギ服 ブルー サイズS 混率(%)綿100 身長(cm)157-162(参考) 股下(cm)72 ウエスト(cm)80-90 肩幅(cm)46 袖丈(cm)72 着丈(cm)46 バスト(cm)110 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする