大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
BK ステン(+)バインドP=4
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13471249
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,200
販売価格(税別)
¥
62,909
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
4.3
ねじの呼び
M2
寸法k+f(mm)
1.2
平座金
(D1×T)5×0.3