長袖ツナギ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13471284 品番 GE-105-19-130
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

細めのヒッコリーのThis is Graceなツナギ。
定番のヒッコリー柄を細目にアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したGRACE ENGINEER'Sのオリジナルファブリック。ルーズナシルエットでオーソドックスなワークウェアですが、右胸のユーズド加工ギミック釦やチラ見せのカラーファスナーテープなどデザイン面で洗練された魅力が詰まっています。機能面でもウエストアジャスターやハンマーループ、ツールポケットなどの収納も豊富なブランド代名詞のアイテム。

種別長袖ツナギ服 ヒッコリー サイズキッズ/130 混率(%)綿100 身長(cm)130(参考) 股下(cm)55 ウエスト(cm)70-76 肩幅(cm)34 袖丈(cm)46.5 着丈(cm)41 バスト(cm)78 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13471318
2023-10-12
用途:
作業着
製造業

小柄な女性用のつなぎ服は少ないので、助かりました。デザインもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする