長袖ツナギ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズM 注文コード13471756 品番GE-130-12-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

タフでミリタリーテイストなスリムツナギ。
しっかりとした生地を好むユーザー向けに独自開発した肉厚のオックス生地を製品洗いし、ユーズド感も加えてハードさとラフさの両面を演出。機能面では、スマートフォンポケットをボトムの脇に備え、左胸のポケットは収納力の高い驚きの2重構造仕様で右胸には内ポケットとバラエティー豊かな収納性。更に、動きやすさを考えた各種カッティングと充実。ミリタリーなデザインでありながらスタイリッシュフォルムのツナギです。

種別長袖ツナギ服 ネイビー サイズM 混率(%)綿100 身長(cm)168〜173(参考) 股下(cm)74 ウエスト(cm)76〜96 肩幅(cm)43 袖丈(cm)62 着丈(cm)51 バスト(cm)110 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13471720
2024-05-01
用途:
車のメンテナンス
RS KURIYAMA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デザイン、シルエットがスリムなわりに、動きやすい。
色も好みです。
左胸なポケットが小さくiPhone SEでも入れ辛いの難点。

1人が参考にしています
対象商品:
13471720
2024-07-18
用途:
ガレージ・庭でDIY
教育・研究機関

上半身ゆったりを狙って2Lにしたが、足が長すぎた。少し折り返せば問題なし。

対象商品:
13471844
2023-03-31
用途:
農業
農・林・水産業

デザインがとても気に入っています。体の線もスマートに見えると思います。値段も手ごろです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする