曜日別特売
GE-220-03-M コットンツイル長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S 13471896

コットンツイル長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズM
内容量1着注文コード13471896品番GE-220-03-M
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

真のオールインワンなツナギ。
厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。

種別長袖ツナギ服ブルーサイズM混率(%)綿100身長(cm)168-173(参考)股下(cm)74ウエスト(cm)80-100肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)53バスト(cm)116袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする