コットンツイル長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13471914 品番 GE-220-03-2L
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

真のオールインワンなツナギ。
厚手のコットンツイル生地を用い、ユーザー要望が多い胸ポケットのファスナーを両胸に備えたプロスペックモデル。作業性を損なわないよう脇下立体裁断と背中のアクションプリーツを搭載し、膝の3Dカットに開脚がスムーズなクライミングカットも採用。収納面でも抜かりはなく、太もも部分にはマチ付きのカーゴポケットを設けており、すべてが一つに詰まった、まさにオールインワンな仕様。過酷なワークシーンに耐えうる本格的なツナギです。

種別長袖ツナギ服 ブルー サイズ2L 混率(%)綿100 身長(cm)178-183(参考) 股下(cm)78 ウエスト(cm)88-108 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 着丈(cm)57 バスト(cm)124 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする