ストレッチライトツナギ ヒッコリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13472246 品番 GE-340-19-SS
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ライトな着心地のストレッチツナギ。
綿とポリエステルのミックスブレンドで通常の綿素材より速乾性と軽さを実現したストレッチ生地を使用。この素材の特徴を生かしたジャストフィットシルエットが、従来とは違ったスタイリングに。胸ポケットはデザイン性を損なわずに収納力を上げたギミック袋ポケット。ボトム部分にはスマホポケットと収納力も豊富。またのクライミングカットデスムーズな開脚も実現した、一度着るとクセになるニューベーシックなツナギです。

種別長袖ツナギ服 ヒッコリー サイズSS 混率(%)綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2 身長(cm)158-163(参考) 股下(cm)67 ウエスト(cm)87 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 着丈(cm)49 バスト(cm)104 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする