ストレッチライトツナギ ヒッコリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ヒッコリー サイズ2L 注文コード13472289 品番GE-340-19-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

ライトな着心地のストレッチツナギ。
綿とポリエステルのミックスブレンドで通常の綿素材より速乾性と軽さを実現したストレッチ生地を使用。この素材の特徴を生かしたジャストフィットシルエットが、従来とは違ったスタイリングに。胸ポケットはデザイン性を損なわずに収納力を上げたギミック袋ポケット。ボトム部分にはスマホポケットと収納力も豊富。またのクライミングカットデスムーズな開脚も実現した、一度着るとクセになるニューベーシックなツナギです。

種別長袖ツナギ服 ヒッコリー サイズ2L 混率(%)綿65、ポリエステル33、ポリウレタン2 身長(cm)178-183(参考) 股下(cm)75 ウエスト(cm)103 肩幅(cm)49 袖丈(cm)65 着丈(cm)57 バスト(cm)120 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする