防寒ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード13472404 品番GE-390-12-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥16,700
この商品は色・サイズなど16種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで馴染みのあるコットン防寒ツナギ。
表素材はタフさと洗い加工によるしなやかさのあるコットンを使用し、裏地にキルティングした中綿で保湿性を確保したハードワーカー用の防寒ツナギ。手首・足首部分には、風の侵入を防ぐアジャスター機能、一番寒さを感じやすい首元は衿を立てて保持することができるネックウォーマー仕様。肌にあたる部分は毛足の長いボアで肌あたりも良い。勿論、衿のボア部分は脱着可能なので不要な際には外せます。

種別長袖ツナギ服 ネイビー サイズ3L 混率(%)綿100 身長(cm)183-188(参考) 股下(cm)80 ウエスト(cm)114 肩幅(cm)54 袖丈(cm)68 着丈(cm)59 機能保湿性・防寒 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする