防寒ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13472438 品番 GE-390-12-L
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シンプルで馴染みのあるコットン防寒ツナギ。
表素材はタフさと洗い加工によるしなやかさのあるコットンを使用し、裏地にキルティングした中綿で保湿性を確保したハードワーカー用の防寒ツナギ。手首・足首部分には、風の侵入を防ぐアジャスター機能、一番寒さを感じやすい首元は衿を立てて保持することができるネックウォーマー仕様。肌にあたる部分は毛足の長いボアで肌あたりも良い。勿論、衿のボア部分は脱着可能なので不要な際には外せます。

種別長袖ツナギ服 ネイビー サイズL 混率(%)綿100 身長(cm)173-178(参考) 股下(cm)76 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)50 袖丈(cm)64 着丈(cm)55 機能保湿性・防寒 バスト(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする