長袖ツナギ 杢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13472560 品番 GE-430-26-2L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

さりげなく違いを出せるメランジ調のツナギ。
特殊染色でカジュアル&ヴィンテージな表面感のさりげない違いを出せるメランジ調を表現。動きやすさを助長する背中のアクションプリーツや脇下立体裁断に加え、股のクライミングカットに膝3Dカットなど快適に作業をするための機能が満載。ウエスト内部にアジャスター機能があるのも忘れられないポイント。ハードワークに適しているリピート性の高いツナギです。

種別長袖ツナギ服 杢ブラック サイズ2L 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)178-183(参考) 股下(cm)78 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)51 袖丈(cm)63 着丈(cm)58 バスト(cm)122 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする