5X14 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473026 5X14 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473026 5X14 ホワイト(+)ナベP=2 大阪魂 13473026

ホワイト(+)ナベP=2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13473026 品番 5X14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,194
販売価格(税別)
8,358
長さ(mm)14 十字穴番号2 寸法a(mm)4.3 寸法d1(mm)8.5 寸法k(mm)3.3 寸法m(mm)4.9 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする