長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 キャメル サイズ5L 注文コード13473050 品番GE-517-25-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

細部にデザイン性を感じるカジュアルなツナギ。
素材にはイージーケアで使い勝手の良いポリエステルとコットンの中厚の混紡生地を採用。さりげなく見え隠れする襟元の杉綾テープや、胸ポケットの金属製ファスナーやタックボタンと、ワークウェアらしくないカジュアルライクなパーツが使われた汎用性のあるツナギです。

種別長袖ツナギ服 キャメル サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)193-198(参考) 股下(cm)84 ウエスト(cm)114-121 肩幅(cm)56 袖丈(cm)68 着丈(cm)66 バスト(cm)132 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする