サロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ヒッコリー サイズ5L 注文コード13473120 品番GE-574-19-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は色・サイズなど17種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルテイスト漂うプロ仕様のサロペット。
速乾性を考慮したポリエステル混の綿高混率素材を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと収納性も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

種別サロペット ヒッコリー サイズ5L 混率(%)綿79、ポリエステル21 身長(cm)192-197(参考) 股下(cm)80 ウエスト(cm)112 機能速乾性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする