GE-574-19-S サロペット GRACE ENGINEER’S 13473147

GE-574-19-S サロペット GRACE ENGINEER’S 13473147
GE-574-19-S サロペット GRACE ENGINEER’S 13473147

サロペット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
ヒッコリー
ウエスト(cm)88
内容量1着注文コード13473147品番GE-574-19-S
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

カジュアルテイスト漂うプロ仕様のサロペット。
速乾性を考慮したポリエステル混の綿高混率素材を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと収納性も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

種別サロペットヒッコリーサイズS混率(%)綿79、ポリエステル21身長(cm)162-167(参考)股下(cm)72ウエスト(cm)88機能速乾性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする