ボタンフライデニムツナギ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13473497 品番 GE-600-36-2L
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,349
販売価格(税別)
7,590

ボタンフライのGRACE ENGINEER’Sらしいデニムツナギ
10.4ozの厚地デニムを使用したカジュアルライクなツナギ。
デザイン性が高いフロントボタンを採用
スマートフォン等の収納に便利な太腿部分のポケットや汎用性が高く便利な各種ループなどの機能面も充実。
定番の上着部分を腰で縛るスタイリングを、デザイン的にも機能的にも格上げしてくれる脱着式サスペンダー機能は一度試す価値ありです。

種別長袖ツナギ服 インディゴ サイズ2L 混率(%)綿100 身長(cm)178-183(参考) 股下(cm)76 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)49 袖丈(cm)65 着丈(cm)57 バスト(cm)120 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13473549
2025-10-05
用途:
バイクメンテおよび普段着

ボタンフライのGRACE ENGINEER’Sらしいデニムツナギで10.4ozの厚地デニムは綿100%でしっかり感があっていいです。スリムなシルエットでかっこよく着られます。ツナギはこれまでいろいろなメーカーのものを買いましたが、GRACE ENGINEER’Sのものは造りがよくサイズ感も自分に合うので気に入ってます。ちなみに私は165cm63kgでMサイズがぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする