長袖ツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13473585 品番 GE-627-03-3L
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

クセのないマルチなツナギ。
オーソドックスで扱いやすいポリエステルとコットンの混紡素材を使用したモデル。両胸ポケットはファスナーで小物の落下を防ぎつつ、ファスナーでの傷つけを防ぐためフラップで隠した仕様に。脇のツッパリ感をなくし動きをサポートする立体裁断も採用。ボトム脇には小物用ポケットもついており首脳面も充実。ユニフォームとして最適な定番ツナギです。

種別長袖ツナギ服 ブルー サイズ3L 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)183-188(参考) 股下(cm)80 ウエスト(cm)104-112 肩幅(cm)54 袖丈(cm)63 着丈(cm)59 バスト(cm)128 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする