デアリーウーマンツナギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13474048 品番 GE-650-43-13
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

新作への要望を多くいただいた、酪農女性の使用環境に応じた機能性ツナギのお待ちかねのリリース。通常のコットンデニムより速乾性がある滑らかなこのデニム生地は、従来品以上のストレッチ性となり、今回よりウエストまで伸びる仕様に。多くの女性の味方となったヒップオープン機能は当然の事、細部に宿られた細やかな便利機能も健在ですので、もう酪農女性のみではなく働く女性の味方となること間違いなしのツナギです。

種別長袖ツナギ服 ワンウォッシュ サイズ13号 混率(%)綿68、ポリエステル30、ポリウレタン2 身長(cm)165-170(参考) 股下(cm)72 ウエスト(cm)100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)61 着丈(cm)49 バスト(cm)104 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする