大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3B-ZEC (+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13474460
品番
4X11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,914
販売価格(税別)
¥
6,285
バスケットに入れる
長さ(mm)
11
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8