長袖ツナギブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13474590 品番 GE-912-03-4L
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

薄手コットンのコスパの良いツナギ。
ごわつきにくい薄手のコットンを採用し、服の上から汚れ除けとしてツナギを着る方などにも重宝する使い勝手の良いモデル。
かがんだ際の動きをサポートする腰のプリーツ機能に、シンプルな見た目で空きが来ないデザインなのも特徴なコスパの良いツナギです。

種別長袖ツナギ服 ブルー サイズ4L 混率(%)綿100 身長(cm)182-187(参考) 股下(cm)82 ウエスト(cm)108-118 肩幅(cm)56 袖丈(cm)64 着丈(cm)56 バスト(cm)135 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする