サロペット

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13474660 品番 GE-157-10-5L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

カジュアル感を残しつつ、作業性と機能を追求した新感覚のサロペット。
オールシーズン使用可能なポリエステルと綿の混紡生地を使用した、金具が表に出ていないサロペットを求めるユーザーの声から企画開発されたプロ仕様。落下防止のファスナー付き胸ポケットや自然な動作で取り出しやすい太もものポケットと首脳製も高く、開脚しやすいクライミングカットに膝3Dカットと至れり尽くせりな仕様。また、あるとないとでは全然違う右脇部の着脱用ファスナーも快適。コーディネート次第でオンオフ使える万能サロペットです。

種別サロペット オリーブ サイズ5L 混率(%)ポリエステル65、綿35 身長(cm)192-197(参考) 股下(cm)80 ウエスト(cm)112

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13474748
2025-10-29
用途:
日常で着用
運輸・通信業

身長180cm体重65kgの痩せ型。2Lでシュッとした感じで丁度良いです。ダボっとしたシルエットが好きでは無いので。

2025-08-18
用途:
車メンテナンス
卸売・小売業

165cm 65Kg ガッチリ体系 いろんなレビューを参考にLとMで悩みましたがMサイズを購入。普通に着れて問題ない感じですがおなか周りの大きな方は少しタイトに感じてしまうかもしれません。

対象商品:
13474757
2024-03-25
用途:
バイク・自転車の修理作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

身長に関しましては許容範囲でしたが、おなか周りでアウトでした。身長165、体重65キロ位の方でしたらLをお勧めします。私にMは窮屈で仕事に集中出来ませんでした。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする