サロペット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13474870 品番 GE-807-19-120
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥7,139
販売価格(税別)
6,490

ジェンダーレスに着こなせるさわやかなサロペット。
定番のヒッコリー柄を細めにアレンジし、ワンウォッシュ加工で風合いを出したオリジナルファブリック。オーソドックスナスタイルの中で金属のタックボタンがデザインポイントとなり、こなれカジュアル感を演出。ボトム部分のツールポケットとループは作業シーンは勿論のことアウトドアシーンでも重宝します。着る人を選ばない落ち着いた雰囲気でジェンダーレスに着こなせるサロペットです。

種別サロペット ヒッコリー サイズ120 混率(%)綿100 身長(cm)120(参考) 股下(cm)50 ウエスト(cm)73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13475046
2024-04-30
用途:
仕事につかう

嘘でしょうっ
ってぐらいでたらめなサイズ どうやったらこのサイズ表記になるのか?
最近モノタロウでも中国のでたらめサイズのものが多くなってきたように思います。
こういうものは扱わないでほしいです。 信頼を損なう事になりかねません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする