インナーツナギ 長袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード13475168 品番GE-2040-05-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

種別インナー用ツナギ服 ブラック サイズM 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)166-171(参考) 股下(cm)74 ウエスト(cm)98 着丈(cm)51 機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性 バスト(cm)107 裄丈(cm)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする