インナーツナギ 長袖

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13475186 品番 GE-2040-05-SS
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

種別インナー用ツナギ服 ブラック サイズSS 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)156-161(参考) 股下(cm)70 ウエスト(cm)90 着丈(cm)47 機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性 バスト(cm)99 裄丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする