インナーツナギ 袖なし

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13475238 品番 GE-2042-05-6L
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

ツナギの中に着るインナー用ツナギ。
軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。

種別インナー用ツナギ服 ブラック サイズ6L 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)196-201(参考) 股下(cm)80 ウエスト(cm)122 肩幅(cm)56 着丈(cm)63 機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性 バスト(cm)131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13475265
2023-11-21
用途:
農作業
製造業

薄手ですが、伸縮し、女性ですがトイレも簡単で、洗濯も翌日には乾いててたすかります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする