4X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475239 4X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475239 4X10 3カ-B (+)ナベSP=3 大阪魂 13475239

3カ-B (+)ナベSP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13475239 品番 4X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,150
販売価格(税別)
7,409
長さ(mm)10 十字穴番号2 寸法d1(mm)7.1 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)10×0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする