ツナギ・デ・ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ2L 注文コード13475274 品番GE-3001-02-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
この商品はサイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

ワークウェアを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるウェアはオフタイムでも活躍。お持ちのウェアと合わせて楽しんでいただきたい。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのウェアはそういう存在でいたいです。

種別ジャケット ティーグリーン サイズ2L 混率(%)表地 ナイロン100、中綿 ポリエステル100、裏地 ポリエステル100 着丈(cm)79 機能ストレッチ バスト(cm)121 裄丈(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする