大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
3カ-B (+)ナベSP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475275
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,204
販売価格(税別)
¥
6,549
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
8.8
寸法k(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
平座金
(D1×T)12×0.8