4X8 3カ-B (+)ナベSP=4 大阪魂 13475345 4X8 3カ-B (+)ナベSP=4 大阪魂 13475345 4X8 3カ-B (+)ナベSP=4 大阪魂 13475345

3カ-B (+)ナベSP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13475345 品番 4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,506
販売価格(税別)
10,460
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法d1(mm)7.1 寸法k(mm)2.6 寸法dk(mm)7 ねじの呼びdM4 平座金(D1×T)8×0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする