大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベSP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475361
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,715
販売価格(税別)
¥
7,014
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法d1(mm)
7.1
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
平座金
(D1×T)8×0.5