大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベSP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13475397
品番
6X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,921
販売価格(税別)
¥
6,292
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
3
寸法d1(mm)
11.2
寸法k(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)11.5×0.8