サロペ・デ・フーディー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 13475457 品番 GE-3002-05-L
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

ワークウェアを仕事の時だけで着るなんて勿体ない、機能溢れるウェアはオフタイムでも活躍。お持ちのウェアと合わせて楽しんでいただきたい。お気に入りとはオンオフ問わず少しでも長く一緒にいたい。GRACE ENGINEER’Sのウェアはそういう存在でいたいです。
機能性のみではなく、着心地の良さが絶妙なスキューバニットで、GE-3003とセットアップスタイルができます。ツナギを着ていない時間も共に過ごしたい欲張りなGRACE ENGINEER`Sです。

仕様樹脂キャップ:フード紐先端キャップ、サロペット対応ポケット、サスペンダー補強(肩)、脇隠しポケット、フード紐通し穴(2WAY) 種別パーカー ブラック サイズL 混率(%)ポリエステル79、レーヨン15、ポリウレタン6 肩幅(cm)58 袖丈(cm)61 着丈(cm)70 機能ストレッチ バスト(cm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする