CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ライフジャケット
HULA フローティングベスト幼児用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13475710
品番
US-3015
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幼児(2〜3歳)用フローティングベスト。
材質
表面生地:ポリエステル、浮力体:ポリエチレンフォーム、ベルト:ポリエステル
色
ライトグリーン
サイズ
子ども用
寸法(cm)
約52×30×8
適応身長(cm)
85〜95
適応腹囲(cm)
55以下
浮力(kg)
4
適応体重(kg)
11〜18
適応胸囲(cm)
60以下