パール金属
パール金属の 水廻り部材
パール金属の 浴室用品
パール金属の 風呂ふた
シンプルピュアAg シャッター式風呂ふたW15 800×1520mm(アイボリー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13475719
品番
HB-6293
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
抗菌・防カビ加工でぬめり、カビ、菌の繁殖を抑えます。Ag+銀イオン抗菌加工で、快適な浴室空間をサポート。
寸法(幅×長さ)(mm)
800×1520
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
約800×1520×12
色
W15/アイボリー
質量(g)
2540
商品タイプ
シャッター式