8X30 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475975 8X30 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475975 8X30 アロック3カ-W (+)アプセットP=3 大阪魂 13475975

アロック3カ-W (+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13475975 品番 8X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,670
販売価格(税別)
9,700
長さ(mm)30 ピッチ(mm)1.25 寸法a(mm)8.4 寸法S(mm)13 寸法d1(mm)14.5 寸法K(mm)5.5 寸法m(mm)3 ねじの呼びM8 平座金(D1×T)18×1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする