ユニ金属
銅管用継手レデューサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径(mm)
22.22×19.05
注文コード
13476105
品番
UNIR2219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
水道・給湯用銅継手
材質
リン脱酸銅
形状
レデューサー
種類
銅管用継手
呼び径(mm)
22.22×19.05
寸法A(mm)
40±2.0
入数
1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(0.02MB)
注意
※冷媒ガスを使用する配管には使用しないで下さい。
※レデューサーは継手の径をおとすため、径が大きい方の片端がオスとなります。
※フィッテイングレデューサーの径が大きい方は外径表記となります。
※フィッテイングレデューサーの用途は継手の径を落とすために使用するため径の大きい方には銅パイプの挿入は出来ません。
※径の小さい方は内径表記のため同サイズの銅パイプの挿入は可能です。
※継手の両側に銅パイプを挿入されるのであれば、ソケットをご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材