4X8 ニッケル(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13476490 4X8 ニッケル(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13476490 4X8 ニッケル(+)スリムPANヘッドP=2 大阪魂 13476490

ニッケル(+)スリムPANヘッドP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13476490 品番4X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法a(mm)2.15 寸法D1(mm)7 寸法T(mm)1 寸法k(mm)2.2 寸法m(mm)4.2 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする