常栄継手工業
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
28
30
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13476534
品番
GU2-8-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)
8
形状
ユニオン
質量(kg)
0.103
寸法L(mm)
約30
寸法H(mm)
17
六角対辺(mm)
h:19
寸法L1(mm)
約48
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
6
寸法l(mm)
約19
寸法h(mm)
19
寸法l1(mm)
37
寸法l2(mm)
4~20
六角対辺H(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材