大阪魂
ニッケル(+)スリムヘッドP=2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
10
6
8
10
12
16
十字穴番号
2
1
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13476535
品番
4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,961
販売価格(税別)
¥
10,874
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
十字穴番号
2
寸法H(mm)
0.9
寸法a(mm)
2.15
寸法D(mm)
8
締付板厚(mm)
最小1.15
寸法d1(mm)
7
ねじの呼び
M4