GU2-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業 13476550

GU2-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業 13476550
GU2-10-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業 13476550

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード13476550品番GU2-10-B
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,598¥1,998

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)
10
形状
ユニオン
質量(kg)
0.121
寸法L(mm)
約31.5
寸法H(mm)
19
六角対辺(mm)
h:21
寸法L1(mm)
約49.5
最高使用圧力(MPa)
15
寸法E(mm)
8
寸法l(mm)
約19
寸法h(mm)
21
寸法l1(mm)
37
寸法l2(mm)
4~20.5
六角対辺H(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする