GU2-30-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業 13476647

GU2-30-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業 13476647
GU2-30-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン 常栄継手工業 13476647

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GU-2型 隔壁締付けユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)30
内容量1個注文コード13476647品番GU2-30-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途
銅管用継手
適合管外径(Φmm)
30
形状
ユニオン
質量(kg)
0.806
寸法L(mm)
約40.5
寸法H(mm)
46
六角対辺(mm)
h:46
寸法L1(mm)
約58.5
最高使用圧力(MPa)
7
寸法E(mm)
25
寸法l(mm)
約28
寸法h(mm)
46
寸法l1(mm)
45
寸法l2(mm)
4~20.5
六角対辺H(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする