大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
ユニクロ(+)ナベP=3N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13478520
品番
6X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,760
販売価格(税別)
¥
5,236
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
呼び
M6
寸法T1(mm)
1
寸法T2(mm)
1
寸法d1(mm)
11.5
寸法d2(mm)
13
寸法K(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5