曜日別特売
GT2-16xR1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業 13480059

GT2-16xR1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業 13480059
GT2-16xR1/2-B 銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ 常栄継手工業 13480059

銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GT-2型 コネクターティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード13480059品番GT2-16xR1/2-B
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します

用途
銅管用継手
ねじの種類R呼び径(B)1/2R(PT)1/2適合管外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)12材質快削黄銅棒(C3604BD-F)形状チーズ寸法L(mm)約41.5(ナットを締付け前の概略寸法)寸法d(mm)12寸法L1(mm)約35寸法E(mm)13寸法l(mm)29ねじ規格PT六角対辺H(mm)29基準径の位置G(mm)8.16二面幅h(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応質量(g/組)287
注意
※L寸法はナットを締付け前の概略寸法を示す。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする